Adee - FUSADEE plt TGBT 400A-630A 4 polex4 cart differ amont 16A-35kA control Up 0,8kV - 016654

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de conducteurs (sans mise à la terre) - 4
courant de décharge nominal (8/20) - 2.5 kA
tension nominale AC - 230 V
niveau de protection - 0.8 kV
mode de pose - autre
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3382120166543
Réf. Sonepar
00162000363
Réf. Fournisseur
016654
Réf. Commerciale
Adee
nombre de conducteurs (sans mise à la terre):
4
courant de décharge nominal (8/20):
2.5 kA
tension nominale AC:
230 V
niveau de protection:
0.8 kV
mode de pose:
autre
Schéma de liaison IT:
Oui
schéma de liaison TN:
Oui
schéma de liaison TT:
Oui
tension max de régime permanent:
440 V
résistance de court-circuit (Isccr):
35 kA
fusible auxiliaire intégré:
Oui
taille (DIN):
autre
avec contact de signalisation à distance:
Oui
classe d'essai type 2:
Oui
indice de protection (IP):
IP55