Adee - Fusible courant continu pour photovoltaïque 16A 1000Vdc - 030266

ADEE
CopieCopie
Adee - Fusible courant continu pour photovoltaïque 16A 1000Vdc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 16 A

  • tension assignée (Ue) - 1000 V

  • type de tension - DC

  • classe de fonctionnement - gPV (gamme complète protection photovoltaïque)

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3382120302668

Réf. Sonepar

00162000544

Réf. Fournisseur

030266

Réf. Commerciale

Adee

calibre/courant nominal assigné (In):

16 A

tension assignée (Ue):

1000 V

type de tension:

DC

classe de fonctionnement:

gPV (gamme complète protection photovoltaïque)

Fusible pour courant continu pour photovoltaïque format 11x38, calibre 16Adc/1000V