Adee - Fusible courant continu pour photovoltaïque 20A 1000Vdc - 030270
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
taille - 10x38 mm
calibre/courant nominal assigné (In) - 20 A
tension assignée (Ue) - 1000 V
type de tension - DC
classe de fonctionnement - gPV (gamme complète protection photovoltaïque)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
FUSIBLE PV
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3382120302705
Réf. Sonepar
00162000545
Réf. Fournisseur
030270
Marque
Adee
taille:
10x38 mm
calibre/courant nominal assigné (In):
20 A
tension assignée (Ue):
1000 V
type de tension:
DC
classe de fonctionnement:
gPV (gamme complète protection photovoltaïque)


