Adee - Fusible courant continu pour photovoltaïque 2A 1000Vdc - 030252

ADEE
CopieCopie
Adee - Fusible courant continu pour photovoltaïque 2A 1000Vdc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • taille - 10x38 mm

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 2 A

  • tension assignée (Ue) - 1000 V

  • type de tension - DC

  • classe de fonctionnement - gPV (gamme complète protection photovoltaïque)

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3382120302521

Réf. Sonepar

00162000537

Réf. Fournisseur

030252

Marque

Adee

taille:

10x38 mm

calibre/courant nominal assigné (In):

2 A

tension assignée (Ue):

1000 V

type de tension:

DC

classe de fonctionnement:

gPV (gamme complète protection photovoltaïque)

Fusible pour courant continu pour photovoltaïque format 11x38, calibre 2Adc/1000V

Les Atouts de l'article:

Fusibles pour Fusibles PV, format 11x38, calibre 2A gPV, tension de service 1000Vdc