Adee - Fusible courant continu pour photovoltaïque 3A 1000Vdc - 030253

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
taille - 10x38 mm
calibre/courant nominal assigné (In) - 3 A
tension assignée (Ue) - 1000 V
type de tension - DC
classe de fonctionnement - gPV (gamme complète protection photovoltaïque)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
FUSIBLE PV
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3382120302538
Réf. Sonepar
00162000538
Réf. Fournisseur
030253
Réf. Commerciale
Adee
taille:
10x38 mm
calibre/courant nominal assigné (In):
3 A
tension assignée (Ue):
1000 V
type de tension:
DC
classe de fonctionnement:
gPV (gamme complète protection photovoltaïque)