Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Adee - Fusible courant continu pour photovoltaïque 6A 1000Vdc - 030256

ADEE
CopieCopie
Adee - Fusible courant continu pour photovoltaïque 6A 1000Vdc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 6 A

  • tension assignée (Ue) - 1000 V

  • type de tension - DC

  • classe de fonctionnement - gPV (gamme complète protection photovoltaïque)

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3382120302569

Réf. Sonepar

00162000540

Réf. Fournisseur

030256

Réf. Commerciale

Adee

calibre/courant nominal assigné (In):

6 A

tension assignée (Ue):

1000 V

type de tension:

DC

classe de fonctionnement:

gPV (gamme complète protection photovoltaïque)

Fusible pour courant continu pour photovoltaïque format 11x38, calibre 6Adc/1000V