Adee - Fusible courant continu pour photovoltaïque 8A 1000V - 030258

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
taille - 10x38 mm
calibre/courant nominal assigné (In) - 8 A
tension assignée (Ue) - 1000 V
type de tension - DC
classe de fonctionnement - gPV (gamme complète protection photovoltaïque)
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3382120302583
Réf. Sonepar
00162000541
Réf. Fournisseur
030258
Marque
Adee
taille:
10x38 mm
calibre/courant nominal assigné (In):
8 A
tension assignée (Ue):
1000 V
type de tension:
DC
classe de fonctionnement:
gPV (gamme complète protection photovoltaïque)
Les Atouts de l'article:
Fusibles pour Fusibles PV, format 11x38, calibre 8A gPV, tension de service 1000Vdc


