Adee - Joint de contrôle à placer au dessus de la gaine de protection - 092901

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de connecteur - connecteur
diamètre conducteur rond 1 - 8...8 mm
largeur conducteur plat 1 - 30...30 mm
matériau - laiton
traitement de la surface - galvanisé et étamé
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3382120929018
Réf. Sonepar
00162000707
Réf. Fournisseur
092901
Marque
Adee
type de connecteur:
connecteur
diamètre conducteur rond 1:
8...8 mm
largeur conducteur plat 1:
30...30 mm
matériau:
laiton
traitement de la surface:
galvanisé et étamé
diamètre conducteur rond 2:
8...8 mm
largeur conducteur plat 2:
30...30 mm
type de vis de fixation:
autre
Les Atouts de l'article:
Joint de contrôle à positionner sur le conducteur de descente en pied de façade sur une installation paratonnerre avec PDA pour la mesure de terre indépendante.


