Adee - Kit interrupetur Zigbee compatible ODACE? blanc 1 touche large - 20040001


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
autres systèmes de bus - Zigbee
mode de pose - saillie
modèle - insert pour émetteur mural
nombre de canaux - 2
matériau - plastique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Emetteur O2Line Comfort
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3662901002049
Réf. Sonepar
00162100200
Réf. Fournisseur
20040001
Réf. Commerciale
Adee
autres systèmes de bus:
Zigbee
mode de pose:
saillie
modèle:
insert pour émetteur mural
nombre de canaux:
2
matériau:
plastique
couleur:
blanc
Kit interrupetur Zigbee compatible ODACE? blanc 1 touche large, montage en saillie, protocole radio Zigbee