Adee - Kit support blanc compatible ODACE? 1 touche large I/O - 10040015

ADEE
CopieCopie
Adee - Kit support blanc compatible ODACE? 1 touche large I/O

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • autres systèmes de bus - autre

  • mode de pose - saillie

  • modèle - insert pour émetteur mural

  • nombre de canaux - 1

  • matériau - plastique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

3662901001622

Réf. Sonepar

00162100162

Réf. Fournisseur

10040015

Marque

Adee

autres systèmes de bus:

autre

mode de pose:

saillie

modèle:

insert pour émetteur mural

nombre de canaux:

1

matériau:

plastique

couleur:

blanc

Kit support blanc compatible ODACE? 1 touche large I/O, montage en saillie, sans fil/sans piles protocole Enocéan