Adee - Kit support blanc compatible ODACE? 2 touches Volet Roulant - 10040016

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
autres systèmes de bus - autre
mode de pose - saillie
modèle - insert pour émetteur mural
nombre de canaux - 2
matériau - plastique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Emetteur O2Line Comfort
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3662901001639
Réf. Sonepar
00162100163
Réf. Fournisseur
10040016
Marque
Adee
autres systèmes de bus:
autre
mode de pose:
saillie
modèle:
insert pour émetteur mural
nombre de canaux:
2
matériau:
plastique
couleur:
blanc
Kit support blanc compatible ODACE? 2 touches Volet Roulant, montage en saillie, sans fil/sans piles protocole Enocéan
NoticePDF


