Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Adee - Kit terre haute performance 2 grilles 0,5x1m cuivre déployé - 200053

ADEE
CopieCopie
Adee - Kit terre haute performance 2 grilles 0,5x1m cuivre déployé

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - autre

  • longueur - 1000 mm

  • largeur - 1000 mm

  • largeur de maille - 50 mm

  • traitement de la surface - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

3382122000531

Réf. Sonepar

00162200053

Réf. Fournisseur

200053

Marque

Adee

matériau:

autre

longueur:

1000 mm

largeur:

1000 mm

largeur de maille:

50 mm

traitement de la surface:

autre

Kit pour réalisation terre parafoudre performante composé de 2 grilles 0,5x1m en cuivre déployé, accessoire de raccordement et 1 seau de 4kg d'additif terrohm