Adee - Kit TERROHM grille terre spéciale régime impulsionnel et pot de 4kg de terrohm - 011410
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - autre
longueur - 2500 mm
largeur - 600 mm
largeur de maille - 250 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
ACCESSOIRE FUSADEE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3382120114100
Réf. Sonepar
00162000265
Réf. Fournisseur
011410
Marque
Adee
matériau:
autre
longueur:
2500 mm
largeur:
600 mm
largeur de maille:
250 mm
Kit Terrohm comprenant une grille de terre spécialement étudiée pour les régimes impulsionnels grâce à l'optimisation du cuivre étamé 30x2mm, ainsi qu'un seau d'additif Terrohm pour améliorer la valeur ohmique.


