Adee - parafoudre avec déconnecteur 2P Isccr 4,5kA Uc 275V Imax 15kA - 171248

ADEE
CopieCopie
Adee - parafoudre avec déconnecteur 2P Isccr 4,5kA Uc 275V Imax 15kA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de conducteurs (sans mise à la terre) - 2

  • courant de décharge nominal (8/20) - 5 kA

  • tension nominale AC - 230 V

  • niveau de protection - 1.5 kV

  • mode de pose - Rail DIN 35 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3382121712480

Réf. Sonepar

00162171248

Réf. Fournisseur

171248

Réf. Commerciale

Adee

nombre de conducteurs (sans mise à la terre):

2

courant de décharge nominal (8/20):

5 kA

tension nominale AC:

230 V

niveau de protection:

1.5 kV

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

schéma de liaison TN:

Oui

schéma de liaison TT:

Oui

courant de choc de décharge max. (8/20):

15 kA

tension max de régime permanent:

275 V

résistance de court-circuit (Isccr):

4.5 kA

protection intégrée contre les courts-circuits:

Oui

fusible auxiliaire intégré:

Oui

taille (DIN):

2 TE

classe d'essai type 2:

Oui

indice de protection (IP):

IP20

Parafoudre avec déconnecteur associé modulaire mono compact, Isccr 4,5kA Uc 275V Imax 15kA sans TS