Adee - parafoudre CFA 1 paire, slim, Un 24V, Uc 33Vdc, Up 45V, Classe D1, In 5kA - 169520


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant de décharge nominal (8/20) - 5 kA
tension nominale CC - 24...24 V
tension continue la plus élevée CC - 33 V
courant de foudre (10/350 µs) - 0.5 kA
courant de charge nominal - 0.5 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
PARAFOUDRES CFA
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3382121695202
Réf. Sonepar
00162169520
Réf. Fournisseur
169520
Réf. Commerciale
Adee
courant de décharge nominal (8/20):
5 kA
tension nominale CC:
24...24 V
tension continue la plus élevée CC:
33 V
courant de foudre (10/350 µs):
0.5 kA
courant de charge nominal:
0.5 A
niveau de protection conducteur/conducteur:
50 V
niveau de protection conducteur/terre:
750 V
fréquence limite:
6 MHz
mode de pose:
Rail DIN 35 mm
type raccordement 1:
borne
largeur d'assemblage:
6 mm
Les Atouts de l'article:
parafoudre pour protection 2 fils contrôle/commande/Bus 24V. Ultra compact (6,2mm), montage sur rail DIN 35 en coffret à plastron. Compatible avec installation équipées de paratonnerre.