Adee - parafoudre CFA 1 paire, slim Un 48V, Uc 55Vdc, Up 70V, Classe D1, In 5kA - 169530

ADEE
CopieCopie
Adee - parafoudre CFA 1 paire, slim  Un 48V, Uc 55Vdc, Up 70V, Classe D1, In 5kA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • courant de décharge nominal (8/20) - 5 kA

  • tension nominale CC - 48...48 V

  • tension continue la plus élevée CC - 55 V

  • courant de foudre (10/350 µs) - 0.5 kA

  • courant de charge nominal - 0.5 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3382121695301

Réf. Sonepar

00162169530

Réf. Fournisseur

169530

Marque

Adee

courant de décharge nominal (8/20):

5 kA

tension nominale CC:

48...48 V

tension continue la plus élevée CC:

55 V

courant de foudre (10/350 µs):

0.5 kA

courant de charge nominal:

0.5 A

niveau de protection conducteur/conducteur:

100 V

niveau de protection conducteur/terre:

750 V

fréquence limite:

10 MHz

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

type raccordement 1:

borne

largeur d'assemblage:

6 mm

Parafoudre modulaire courant faible 1 paire, format slim 6,2mm, Un 48V, Uc 55Vdc, Up 70V, Classe D1, In 5kA

Les Atouts de l'article:

parafoudre pour protection 2 fils contrôle/commande/Bus 30/48V. Ultra compact (6,2mm), montage sur rail DIN 35 en coffret à plastron. Compatible avec installation équipées de paratonnerre.