Adee - parafoudre coaxe VARIO pour antenne satellite F F/F Iimp 2kA (D1) - 069504

ADEE
CopieCopie
Adee - parafoudre coaxe VARIO pour antenne satellite F F/F Iimp 2kA (D1)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • courant de décharge nominal (8/20) - 5 kA

  • tension nominale CA - 70...70 V

  • tension nominale CC - 70...70 V

  • niveau de protection conducteur/conducteur - 500 V

  • niveau de protection conducteur/terre - 500 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3382120695043

Réf. Sonepar

00162000611

Réf. Fournisseur

069504

Marque

Adee

courant de décharge nominal (8/20):

5 kA

tension nominale CA:

70...70 V

tension nominale CC:

70...70 V

niveau de protection conducteur/conducteur:

500 V

niveau de protection conducteur/terre:

500 V

mode de pose:

autre

type raccordement 1:

borne

Parafoudre en saillie destiné à protéger les installations de réception TV/Satellite/Radio. Pour liaisons coaxiales satellite ou radio en connectique type F. Applications TV/Vidéo câbles 50 ou 75 Ohms, Courant de décharge Iimp 2kA