Adee - parafoudre mod Cfa 2 paires, debro, Un24V, Uc 33V, Up 55V, Classe D1, In 10kA - 179110


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant de décharge nominal (8/20) - 10 kA
tension nominale CC - 12...12 V
tension continue la plus élevée CC - 15 V
courant de foudre (10/350 µs) - 2.5 kA
courant de charge nominal - 1 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
PARAFOUDRES CFA
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3382121791102
Réf. Sonepar
00162179110
Réf. Fournisseur
179110
Réf. Commerciale
Adee
courant de décharge nominal (8/20):
10 kA
tension nominale CC:
12...12 V
tension continue la plus élevée CC:
15 V
courant de foudre (10/350 µs):
2.5 kA
courant de charge nominal:
1 A
niveau de protection conducteur/conducteur:
45 V
niveau de protection conducteur/terre:
45 V
fréquence limite:
100 MHz
mode de pose:
Rail DIN 35 mm
type raccordement 1:
borne
mise à la terre via:
Rail DIN
largeur d'assemblage:
12 mm
Les Atouts de l'article:
parafoudre pour lignes Bus terrain type RS485. Protection 4 fils, format compact débrochable, montage sur rail DIN 35 en coffret à plastron. Compatible avec installation équipées de paratonnerre.
Les Atouts de la gamme:
Protection surtension lignes bus terrain Compatible avec les bâtiments équipés de paratonnerre