Adee - parafoudre mod FUSADEE 1 paire ligne spec. Analogique 4-20mA Up 0,035kV - 023191

ADEE
CopieCopie
Adee - parafoudre mod FUSADEE 1 paire ligne spec. Analogique 4-20mA Up 0,035kV

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • courant de décharge nominal (8/20) - 0.5 kA

  • tension nominale CA - 12...12 V

  • tension nominale CC - 24...24 V

  • niveau de protection conducteur/conducteur - 0.035 V

  • niveau de protection conducteur/terre - 0.035 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

3382120231913

Réf. Sonepar

00162000494

Réf. Fournisseur

023191

Marque

Adee

courant de décharge nominal (8/20):

0.5 kA

tension nominale CA:

12...12 V

tension nominale CC:

24...24 V

niveau de protection conducteur/conducteur:

0.035 V

niveau de protection conducteur/terre:

0.035 V

fréquence limite:

0.01 MHz

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

type raccordement 1:

borne à vis

nombre de conducteurs (sans mise à la terre):

2

largeur d'assemblage:

36 mm

Parafoudre Modulaire FUSADEE 1 paire ligne spéc. Analogique 4-20mA Up = 0,035kV