Adee - Parafoudre Mod FUSADEE unipolaire 1/2 ligne BUS comm. Numériques Up 0,035kV - 023810

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant de décharge nominal (8/20) - 0.5 kA
tension nominale CA - 12...12 V
tension nominale CC - 24...24 V
niveau de protection conducteur/conducteur - 0.035 V
niveau de protection conducteur/terre - 0.035 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
FUSADEE COURANT FAIBLE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3382120238103
Réf. Sonepar
00162000503
Réf. Fournisseur
023810
Réf. Commerciale
Adee
courant de décharge nominal (8/20):
0.5 kA
tension nominale CA:
12...12 V
tension nominale CC:
24...24 V
niveau de protection conducteur/conducteur:
0.035 V
niveau de protection conducteur/terre:
0.035 V
fréquence limite:
0.1 MHz
mode de pose:
autre
type raccordement 1:
borne à vis
nombre de conducteurs (sans mise à la terre):
1