Adee - parafoudre Mod FUSADEE unipolaire 1 fil (1/2 paire) ligne Telephonique ADSL - 022600

ADEE
CopieCopie
Adee - parafoudre Mod FUSADEE unipolaire 1 fil (1/2 paire) ligne Telephonique ADSL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • courant de décharge nominal (8/20) - 0.18 kA

  • tension nominale CA - 130...130 V

  • tension nominale CC - 170...170 V

  • niveau de protection conducteur/conducteur - 250 V

  • niveau de protection conducteur/terre - 250 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

3382120226001

Réf. Sonepar

00162000486

Réf. Fournisseur

022600

Marque

Adee

courant de décharge nominal (8/20):

0.18 kA

tension nominale CA:

130...130 V

tension nominale CC:

170...170 V

niveau de protection conducteur/conducteur:

250 V

niveau de protection conducteur/terre:

250 V

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

type raccordement 1:

borne

nombre de conducteurs (sans mise à la terre):

1

largeur d'assemblage:

36 mm

Parafoudre modulaire FUSADEE unipolaire, pour un fil ligne ADSL (1/2 paire), livré complet avec 1 cartouche FUSADP/11HD grise et jaune, Up = 0,25kV