Adee - parafoudre mod T2 fusible intégré, 3P, Isccr 25kA Uc 275V Imax 30kA sans TS - 174102

ADEE
CopieCopie
Adee - parafoudre mod T2 fusible intégré, 3P, Isccr 25kA Uc 275V Imax 30kA sans TS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de conducteurs (sans mise à la terre) - 3

  • courant de décharge nominal (8/20) - 15 kA

  • tension nominale AC - 230 V

  • niveau de protection - 1.5 kV

  • mode de pose - Rail DIN 35 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3382121741022

Réf. Sonepar

00162174102

Réf. Fournisseur

174102

Marque

Adee

nombre de conducteurs (sans mise à la terre):

3

courant de décharge nominal (8/20):

15 kA

tension nominale AC:

230 V

niveau de protection:

1.5 kV

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

Schéma de liaison IT:

Non

schéma de liaison TN:

Oui

schéma de liaison N-C:

Oui

schéma de liaison TN-C-S:

Oui

schéma de liaison TN-S:

Oui

schéma de liaison TT:

Oui

courant de choc de décharge max. (8/20):

30 kA

tension max de régime permanent:

440 V

niveau de protection L-N:

1.5 kV

niveau de protection N-PE:

1.5 kV

résistance de court-circuit (Isccr):

25 kA

protection intégrée contre les courts-circuits:

Oui

fusible auxiliaire intégré:

Oui

taille (DIN):

3 TE

section de conducteur rigide max. (monofilaire/multifilaire):

25 mm²

section de conducteur flexible max. (fil fin):

25 mm²

avec contact de signalisation à distance:

Non

signalisation au niveau de l'appareil:

optique

classe d'essai type 2:

Oui

indice de protection (IP):

IP20

Parafoudre type 2 modulaire débrochable tripolaire avec fusible intégré, Isccr 25kA Uc 275V Imax 30kA sans TS