Adee - parafoudre Mod tétrapolaire ACCESS à continuité de service avec déc. assoc. - 900003

ADEE
CopieCopie
Adee - parafoudre Mod tétrapolaire ACCESS à continuité de service avec déc. assoc.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de conducteurs (sans mise à la terre) - 4

  • courant de décharge nominal (8/20) - 0.1 kA

  • tension nominale AC - 230 V

  • niveau de protection - 0.8 kV

  • mode de pose - Rail DIN 35 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3382129000039

Réf. Sonepar

00162900003

Réf. Fournisseur

900003

Marque

Adee

nombre de conducteurs (sans mise à la terre):

4

courant de décharge nominal (8/20):

0.1 kA

tension nominale AC:

230 V

niveau de protection:

0.8 kV

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

schéma de liaison TN:

Oui

schéma de liaison TT:

Oui

tension max de régime permanent:

400 V

résistance de court-circuit (Isccr):

4.5 kA

protection intégrée contre les courts-circuits:

Oui

fusible auxiliaire intégré:

Oui

taille (DIN):

autre

classe d'essai type 2:

Oui

indice de protection (IP):

IP20

Ensemble modulaire parafoudre tétrapolaire ACCESS à continuité de service avec déconnecteur associé