Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Adee - Parafoudre modulaire EP3/11 cartouche EP3/11 Schéma Y, Up 0,8kV 3kW, 3 mod - 003560

ADEE
CopieCopie
Adee - Parafoudre modulaire EP3/11 cartouche EP3/11 Schéma Y, Up 0,8kV 3kW, 3 mod

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de conducteurs (sans mise à la terre) - 2

  • courant de décharge nominal (8/20) - 0.13 kA

  • tension nominale AC - 230 V

  • niveau de protection - 0.8 kV

  • mode de pose - dans un boîtier

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3382120035603

Réf. Sonepar

00162000199

Réf. Fournisseur

003560

Réf. Commerciale

Adee

nombre de conducteurs (sans mise à la terre):

2

courant de décharge nominal (8/20):

0.13 kA

tension nominale AC:

230 V

niveau de protection:

0.8 kV

mode de pose:

dans un boîtier

schéma de liaison TN:

Oui

schéma de liaison TT:

Oui

tension max de régime permanent:

320 V

taille (DIN):

3 TE

classe d'essai type 2:

Oui

indice de protection (IP):

IP40

Parafoudre modulaire spécifique pour intégration dans les mâts d'éclairage public, alimentation bipolaire, schéma Y, livré complet avec 3 cartouches FUSADEP/11 blanche, Up = 0,8kV