Adee - Parafoudre Modulaire FUSADEE 1 ligne BUS NumériqueL Up = 0,035kV - 023841

ADEE
CopieCopie
Adee - Parafoudre Modulaire FUSADEE 1 ligne BUS NumériqueL Up = 0,035kV

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • courant de décharge nominal (8/20) - 0.5 kA

  • tension nominale CA - 12...12 V

  • tension nominale CC - 24...24 V

  • niveau de protection conducteur/conducteur - 0.035 V

  • niveau de protection conducteur/terre - 0.035 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3382120238417

Réf. Sonepar

00162000504

Réf. Fournisseur

023841

Réf. Commerciale

Adee

courant de décharge nominal (8/20):

0.5 kA

tension nominale CA:

12...12 V

tension nominale CC:

24...24 V

niveau de protection conducteur/conducteur:

0.035 V

niveau de protection conducteur/terre:

0.035 V

fréquence limite:

0.1 MHz

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

type raccordement 1:

borne à vis

nombre de conducteurs (sans mise à la terre):

2

largeur d'assemblage:

36 mm

Parafoudre modulaire FUSADEE unipolaire, pour une paire lignes numériques / bus terrain, livré complet avec 2 cartouche FUSADS/11HD noire Up = 0,035kV