Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Adee - Parafoudre Modulaire FUSADEE 1 paire ligne ADSL Up = 0,24kV - 022191

ADEE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • courant de décharge nominal (8/20) - 0.18 kA

  • tension nominale CA - 130...130 V

  • tension nominale CC - 170...170 V

  • niveau de protection conducteur/conducteur - 250 V

  • niveau de protection conducteur/terre - 250 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

3382120221914

Réf. Sonepar

00162000482

Réf. Fournisseur

022191

Marque

Adee

courant de décharge nominal (8/20):

0.18 kA

tension nominale CA:

130...130 V

tension nominale CC:

170...170 V

niveau de protection conducteur/conducteur:

250 V

niveau de protection conducteur/terre:

250 V

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

type raccordement 1:

borne

nombre de conducteurs (sans mise à la terre):

2

largeur d'assemblage:

36 mm

Parafoudre modulaire FUSADEE pour une paire ligne ADSL, livré complet avec 2 cartouches FUSADP/11HD grise et jaune, Up = 0,25kV