Adee - parafoudre modulaire FUSADEE 1 paire ligne alarmes Up = 0,06kV - 003691

ADEE
CopieCopie
Adee - parafoudre modulaire FUSADEE 1 paire ligne alarmes Up = 0,06kV

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • courant de décharge nominal (8/20) - 0.5 kA

  • tension nominale CA - 18...18 V

  • tension nominale CC - 24...24 V

  • niveau de protection conducteur/conducteur - 0.07 V

  • niveau de protection conducteur/terre - 0.07 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3382120036914

Réf. Sonepar

00162000204

Réf. Fournisseur

003691

Réf. Commerciale

Adee

courant de décharge nominal (8/20):

0.5 kA

tension nominale CA:

18...18 V

tension nominale CC:

24...24 V

niveau de protection conducteur/conducteur:

0.07 V

niveau de protection conducteur/terre:

0.07 V

fréquence limite:

0.01 MHz

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

type raccordement 1:

borne à vis

nombre de conducteurs (sans mise à la terre):

2

ensemble parafoudre modulaire FUSADEE pour la protection surtension de 1 paire ligne alarmes Up = 0,06kV, couleur marron