Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Adee - parafoudre Modulaire FUSADEE 4P 45kW R15/22 avec déconnecteur et contrôleur - 001317

ADEE
CopieCopie
Adee - parafoudre Modulaire FUSADEE 4P 45kW R15/22 avec déconnecteur et contrôleur

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de conducteurs (sans mise à la terre) - 4

  • courant de décharge nominal (8/20) - 0.5 kA

  • tension nominale AC - 230 V

  • niveau de protection - 0.8 kV

  • mode de pose - Rail DIN 35 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

PARAFOUDRES FUSADEE TERTIAIRE

Voir tous les produits de cette série

EAN

3382120013175

Réf. Sonepar

00162000134

Réf. Fournisseur

001317

Réf. Commerciale

Adee

nombre de conducteurs (sans mise à la terre):

4

courant de décharge nominal (8/20):

0.5 kA

tension nominale AC:

230 V

niveau de protection:

0.8 kV

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

Schéma de liaison IT:

Oui

schéma de liaison TN:

Oui

schéma de liaison TT:

Oui

tension max de régime permanent:

440 V

résistance de court-circuit (Isccr):

25 kA

protection intégrée contre les courts-circuits:

Oui

fusible auxiliaire intégré:

Oui

taille (DIN):

autre

classe d'essai type 2:

Oui

indice de protection (IP):

IP40

Parafoudre Modulaire FUSADEE tétrapolaire 45KW Up = 0,8kV continuité de service Tertiaire alimentation >100A, avec déconnecteur intégré Icc 25kA, livré complet avec 4 cartouches R15/22 et contrôleur de cartouches énergie