Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Adee - Parafoudre Modulaire FUSADEE tétra 45kW sans contrôleur Up = 0,8kV - 001473

ADEE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de conducteurs (sans mise à la terre) - 4

  • courant de décharge nominal (8/20) - 0.5 kA

  • tension nominale AC - 230 V

  • niveau de protection - 0.8 kV

  • mode de pose - Rail DIN 35 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3382120014738

Réf. Sonepar

00162000164

Réf. Fournisseur

001473

Réf. Commerciale

Adee

nombre de conducteurs (sans mise à la terre):

4

courant de décharge nominal (8/20):

0.5 kA

tension nominale AC:

230 V

niveau de protection:

0.8 kV

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

Schéma de liaison IT:

Oui

schéma de liaison TN:

Oui

schéma de liaison TT:

Oui

tension max de régime permanent:

440 V

taille (DIN):

autre

classe d'essai type 2:

Oui

indice de protection (IP):

IP40

Parafoudre Modulaire FUSADEE tétrapolaire 45KW Up = 0,8kV continuité de protection Tertiaire alimentation >100A, sans contrôleur livré complet avec 4 cartouches R15/22