Adee - parafoudre Modulaire FUSADEE unipolaire 1 fil (1/2 paire) téléphonie P/11 - 022300

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant de décharge nominal (8/20) - 0.1 kA
niveau de protection conducteur/conducteur - 250 V
niveau de protection conducteur/terre - 250 V
mode de pose - Rail DIN 35 mm
type raccordement 1 - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
FUSADEE COURANT FAIBLE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3382120223000
Réf. Sonepar
00162000485
Réf. Fournisseur
022300
Réf. Commerciale
Adee
courant de décharge nominal (8/20):
0.1 kA
niveau de protection conducteur/conducteur:
250 V
niveau de protection conducteur/terre:
250 V
mode de pose:
Rail DIN 35 mm
type raccordement 1:
autre
largeur d'assemblage:
36 mm