Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Adee - Parafoudre Modulaire FUSADEE unipolaire FUSADA/11 Up = 0,06kV - 003610

ADEE
CopieCopie
Adee - Parafoudre Modulaire FUSADEE unipolaire FUSADA/11   Up = 0,06kV

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • courant de décharge nominal (8/20) - 0.5 kA

  • tension nominale CA - 12...20 V

  • tension nominale CC - 15...22 V

  • tension max de régime permanent - 24 V

  • tension continue la plus élevée CC - 30 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

3382120036105

Réf. Sonepar

00162000201

Réf. Fournisseur

003610

Marque

Adee

courant de décharge nominal (8/20):

0.5 kA

tension nominale CA:

12...20 V

tension nominale CC:

15...22 V

tension max de régime permanent:

24 V

tension continue la plus élevée CC:

30 V

niveau de protection conducteur/conducteur:

0.07 V

niveau de protection conducteur/terre:

0.07 V

fréquence limite:

0.01 MHz

mode de pose:

autre

type raccordement 1:

borne à vis

nombre de conducteurs (sans mise à la terre):

1

Parafoudre modulaire FUSADEE unipolaire, pour un fil lignes alarmes (1/2 paire), livré complet avec 1 cartouche FUSADA/11 marron Up = 0,07kV