Adee - parafoudre Modulaire VARIO 1 paire ligne fort courant 5A Uc 12V Imax 10kA In5kA - 069314

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant de décharge nominal (8/20) - 5 kA
courant de foudre (10/350 µs) - 2.5 kA
courant de charge nominal - 5 A
niveau de protection conducteur/conducteur - 27 V
niveau de protection conducteur/terre - 27 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PARAFOUDRES CFA
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3382120693148
Réf. Sonepar
00162000602
Réf. Fournisseur
069314
Marque
Adee
courant de décharge nominal (8/20):
5 kA
courant de foudre (10/350 µs):
2.5 kA
courant de charge nominal:
5 A
niveau de protection conducteur/conducteur:
27 V
niveau de protection conducteur/terre:
27 V
mode de pose:
Rail DIN 35 mm
type raccordement 1:
borne
nombre de conducteurs (sans mise à la terre):
2
largeur d'assemblage:
18 mm


