Adee - parafoudre Modulaire VARIO 1 paire ligne fort courant 5A Uc 24V Imax 10kA In5kA - 069317

ADEE
CopieCopie
Adee - parafoudre Modulaire VARIO 1 paire ligne fort courant 5A Uc 24V Imax 10kA In5kA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • courant de décharge nominal (8/20) - 5 kA

  • courant de foudre (10/350 µs) - 2.5 kA

  • courant de charge nominal - 5 A

  • niveau de protection conducteur/conducteur - 27 V

  • niveau de protection conducteur/terre - 27 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3382120693179

Réf. Sonepar

00162000604

Réf. Fournisseur

069317

Marque

Adee

courant de décharge nominal (8/20):

5 kA

courant de foudre (10/350 µs):

2.5 kA

courant de charge nominal:

5 A

niveau de protection conducteur/conducteur:

27 V

niveau de protection conducteur/terre:

27 V

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

type raccordement 1:

borne

nombre de conducteurs (sans mise à la terre):

2

largeur d'assemblage:

18 mm

Parafoudre Modulaire VARIO 1 paire pour ligne courant faible bas débit, commande ou alim TBT <5A, Uc 24V Imax 10kA In 5kA