Adee - parafoudre VARIO pour liaison Radio N F/F classe D1 - 069501


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant de décharge nominal (8/20) - 5 kA
tension nominale CA - 50...50 V
tension nominale CC - 72...72 V
courant de foudre (10/350 µs) - 2.5 kA
courant de charge nominal - 3500 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
PARAFOUDRES COAX
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3382120695012
Réf. Sonepar
00162000608
Réf. Fournisseur
069501
Réf. Commerciale
Adee
courant de décharge nominal (8/20):
5 kA
tension nominale CA:
50...50 V
tension nominale CC:
72...72 V
courant de foudre (10/350 µs):
2.5 kA
courant de charge nominal:
3500 A
niveau de protection conducteur/conducteur:
500 V
mode de pose:
connecteur/adaptateur de câble
type raccordement 1:
connecteur N
nombre de conducteurs (sans mise à la terre):
1