Adee - parafoudre VARIO pour liaison vidéo BNC F/M classe D1 - 069506
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant de décharge nominal (8/20) - 5 kA
tension nominale CA - 50...50 V
tension nominale CC - 72...72 V
courant de foudre (10/350 µs) - 2.5 kA
courant de charge nominal - 1000 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PARAFOUDRES COAX
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3382120695067
Réf. Sonepar
00162000613
Réf. Fournisseur
069506
Marque
Adee
courant de décharge nominal (8/20):
5 kA
tension nominale CA:
50...50 V
tension nominale CC:
72...72 V
courant de foudre (10/350 µs):
2.5 kA
courant de charge nominal:
1000 A
niveau de protection conducteur/conducteur:
500 V
mode de pose:
connecteur/adaptateur de câble
type raccordement 1:
BNC, 50 Ohm
nombre de conducteurs (sans mise à la terre):
1


