Adee - parafoudre VARIO pour liaison vidéo BNC M/M classe D1 - 069505

ADEE
CopieCopie
Adee - parafoudre VARIO pour liaison vidéo BNC M/M classe D1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • courant de décharge nominal (8/20) - 5 kA

  • tension nominale CA - 50...50 V

  • tension nominale CC - 72...72 V

  • courant de foudre (10/350 µs) - 2.5 kA

  • courant de charge nominal - 1000 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3382120695050

Réf. Sonepar

00162000612

Réf. Fournisseur

069505

Réf. Commerciale

Adee

courant de décharge nominal (8/20):

5 kA

tension nominale CA:

50...50 V

tension nominale CC:

72...72 V

courant de foudre (10/350 µs):

2.5 kA

courant de charge nominal:

1000 A

niveau de protection conducteur/conducteur:

500 V

mode de pose:

connecteur/adaptateur de câble

type raccordement 1:

BNC, 50 Ohm

nombre de conducteurs (sans mise à la terre):

1

Parafoudre en saillie VARIO classe D1 pour lignes coaxiales, connectique BNC Male/Male protection installations réception radio. Impédance 50 Ohms. Applications TV/Vidéo UHF/VHF, puissance max 50W, Courant de décharge Iimp 2kA