Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Adee - Piquet de terre galvanisé diamètre 16mm longueur 1,00m - 092346

ADEE
CopieCopie
Adee - Piquet de terre galvanisé diamètre 16mm longueur 1,00m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • longueur - 1000 mm

  • diamètre - 16 mm

  • traitement de la surface - autre

  • avec trous de raccordement - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3382120923467

Réf. Sonepar

00162000706

Réf. Fournisseur

092346

Marque

Adee

matériau:

acier

longueur:

1000 mm

diamètre:

16 mm

traitement de la surface:

autre

avec trous de raccordement:

Non

Piquet de terre acier galvanisé allongeable par emboîtement diamètre 16mm, longueur 1 mètres