Adee - Pointe paratonnerre PDA DEFYSTORM 6S4 Pointe inox - 091146

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
longueur - 2150 mm
diamètre - 28...28.5 mm
matériau - acier inoxydable 304 (V2A)
raccordement - conducteur rond
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PDA DEFYSTORM
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3382120911464
Réf. Sonepar
00162000691
Réf. Fournisseur
091146
Marque
Adee
modèle:
autre
longueur:
2150 mm
diamètre:
28...28.5 mm
matériau:
acier inoxydable 304 (V2A)
raccordement:
conducteur rond


