Adee - Pointe paratonnerre PDA DEFYSTORM 6S6 Pointe inox - 091166


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
longueur - 2150 mm
diamètre - 28...28.5 mm
matériau - acier inoxydable 316 (V4A)
raccordement - conducteur rond
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
PDA DEFYSTORM
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3382120911662
Réf. Sonepar
00162000693
Réf. Fournisseur
091166
Réf. Commerciale
Adee
modèle:
autre
longueur:
2150 mm
diamètre:
28...28.5 mm
matériau:
acier inoxydable 316 (V4A)
raccordement:
conducteur rond