Adee - Prf mod FUSADEE tétra 45kW déconnecteur intégré 25kA alarme ss contrôl Up 0,8kV - 001374

ADEE
CopieCopie
Adee - Prf mod FUSADEE tétra 45kW déconnecteur intégré 25kA alarme ss contrôl Up 0,8kV

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de conducteurs (sans mise à la terre) - 4

  • courant de décharge nominal (8/20) - 0.5 kA

  • tension nominale AC - 230 V

  • niveau de protection - 0.8 kV

  • mode de pose - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

PARAFOUDRES FUSADEE TERTIAIRE

Voir tous les produits de cette série

EAN

3382120013748

Réf. Sonepar

00162000157

Réf. Fournisseur

001374

Réf. Commerciale

Adee

nombre de conducteurs (sans mise à la terre):

4

courant de décharge nominal (8/20):

0.5 kA

tension nominale AC:

230 V

niveau de protection:

0.8 kV

mode de pose:

autre

Schéma de liaison IT:

Oui

schéma de liaison TN:

Oui

schéma de liaison TT:

Oui

tension max de régime permanent:

440 V

résistance de court-circuit (Isccr):

130 kA

protection intégrée contre les courts-circuits:

Oui

fusible auxiliaire intégré:

Oui

taille (DIN):

autre

avec contact de signalisation à distance:

Oui

classe d'essai type 2:

Oui

indice de protection (IP):

IP55

Parafoudre Modulaire FUSADEE tétrapolaire 45KW Up = 0,8kV continuité de service Tertiaire alimentation >100A, avec déconnecteur intégré Icc 25kA livré complet avec 4 cartouches R15/22