Adee - Prf Mod FUSADEE tétra 90kW déco 25kA alarme contrôleur Up 0,8kV - 001319
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de conducteurs (sans mise à la terre) - 4
courant de décharge nominal (8/20) - 1 kA
tension nominale AC - 230 V
niveau de protection - 0.8 kV
mode de pose - Rail DIN 35 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PARAFOUDRES FUSADEE TERTIAIRE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3382120013199
Réf. Sonepar
00162000136
Réf. Fournisseur
001319
Marque
Adee
nombre de conducteurs (sans mise à la terre):
4
courant de décharge nominal (8/20):
1 kA
tension nominale AC:
230 V
niveau de protection:
0.8 kV
mode de pose:
Rail DIN 35 mm
Schéma de liaison IT:
Oui
schéma de liaison TN:
Oui
schéma de liaison TT:
Oui
tension max de régime permanent:
440 V
résistance de court-circuit (Isccr):
25 kA
protection intégrée contre les courts-circuits:
Oui
fusible auxiliaire intégré:
Oui
taille (DIN):
autre
avec contact de signalisation à distance:
Oui
classe d'essai type 2:
Oui
indice de protection (IP):
IP40


