fin de vie

Adee - Prf mod lig vidéo BNC 50/75 Ohms Connect Fem/Fem raccord terre mixt bornier/rail - 069550

ADEE
CopieCopie
Adee - Prf mod lig vidéo BNC 50/75 Ohms Connect Fem/Fem raccord terre mixt bornier/rail

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • courant de décharge nominal (8/20) - 5 kA

  • tension nominale CA - 12...12 V

  • courant de foudre (10/350 µs) - 1 kA

  • courant de charge nominal - 20 A

  • niveau de protection conducteur/conducteur - 50 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3382120695500

Réf. Sonepar

00162000614

Réf. Fournisseur

069550

Marque

Adee

courant de décharge nominal (8/20):

5 kA

tension nominale CA:

12...12 V

courant de foudre (10/350 µs):

1 kA

courant de charge nominal:

20 A

niveau de protection conducteur/conducteur:

50 V

niveau de protection conducteur/terre:

250 V

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

type raccordement 1:

BNC, 50 Ohm

nombre de conducteurs (sans mise à la terre):

2

largeur d'assemblage:

18 mm

Parafoudre modulaire Coaxe VARIO liaison vidéo ou réseaux BNC F/M Uc 72V Iimp 1kA (D1)