Adee - Prf Mod n/débro monobloc VARIO bipol MD Uc275V/Imax15kA/In5kA/Up1,2kV doub décon - 070058

ADEE
CopieCopie
Adee - Prf Mod n/débro monobloc VARIO bipol MD Uc275V/Imax15kA/In5kA/Up1,2kV doub décon

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de conducteurs (sans mise à la terre) - 2

  • courant de décharge nominal (8/20) - 5 kA

  • tension nominale AC - 230 V

  • niveau de protection - 1.5 kV

  • mode de pose - Rail DIN 35 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3382120700587

Réf. Sonepar

00162070058

Réf. Fournisseur

070058

Marque

Adee

nombre de conducteurs (sans mise à la terre):

2

courant de décharge nominal (8/20):

5 kA

tension nominale AC:

230 V

niveau de protection:

1.5 kV

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

schéma de liaison TN:

Oui

schéma de liaison TT:

Oui

courant de choc de décharge max. (8/20):

15 kA

tension max de régime permanent:

275 V

résistance de court-circuit (Isccr):

4.5 kA

protection intégrée contre les courts-circuits:

Oui

fusible auxiliaire intégré:

Oui

taille (DIN):

2 TE

classe d'essai type 2:

Oui

indice de protection (IP):

IP20

Parafoudre Modulaire non débrochable compact (2 modules) VARIO bipolaire mode différentiel Uc 275V Imax 15KA In 5kA Up 1kV avec déconnecteur fusible intégré et fenêtre d'état de fonctionnement