Adee - Rac laison fer à béton Ø12-16mm acier galva prise terre coffrage béton vis inox - 092955

ADEE
CopieCopie
Adee - Rac laison fer à béton Ø12-16mm acier galva prise terre coffrage béton vis inox

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • type de connecteur - composant de raccordement

  • adapté au diamètre du conducteur rond - 8...16 mm

  • traitement de la surface - galvanisé à chaud

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3382120929551

Réf. Sonepar

00162092955

Réf. Fournisseur

092955

Réf. Commerciale

Adee

matériau:

acier

type de connecteur:

composant de raccordement

adapté au diamètre du conducteur rond:

8...16 mm

traitement de la surface:

galvanisé à chaud

Raccord de liaison fer à béton acier galvanisé diam 12-16mm visserie inox pour prise de terre coffrage béton