Adee - Raccord cuivre pour connexion conducteur plat L30mm - 095401


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de connecteur - connecteur de serrage
largeur conducteur plat 1 - 30...30 mm
matériau - cuivre
largeur conducteur plat 2 - 30...30 mm
type de vis de fixation - vis à six pans creux
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3382120954010
Réf. Sonepar
00162000796
Réf. Fournisseur
095401
Réf. Commerciale
Adee
type de connecteur:
connecteur de serrage
largeur conducteur plat 1:
30...30 mm
matériau:
cuivre
largeur conducteur plat 2:
30...30 mm
type de vis de fixation:
vis à six pans creux
capacité de charge de courant de foudre (10/350 µs):
100 kA