Adee - Raccord fond de fouille pour connexion conducteurs de terre - 092933

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de connecteur - connecteur de serrage
diamètre conducteur rond 1 - 8...8 mm
largeur conducteur plat 1 - 30...30 mm
matériau - acier
traitement de la surface - galvanisé à chaud
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
RACCORD PARATONNERRE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3382120929339
Réf. Sonepar
00162000718
Réf. Fournisseur
092933
Marque
Adee
type de connecteur:
connecteur de serrage
diamètre conducteur rond 1:
8...8 mm
largeur conducteur plat 1:
30...30 mm
matériau:
acier
traitement de la surface:
galvanisé à chaud
diamètre conducteur rond 2:
8...8 mm
largeur conducteur plat 2:
30...30 mm
type de vis de fixation:
vis à six pans creux
capacité de charge de courant de foudre (10/350 µs):
100 kA


