Adee - Raccord masse métallique, acier galva, pour connexion foudre - 095418

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de connecteur - connecteur à manchon
diamètre conducteur rond 1 - 8...8 mm
matériau - acier
traitement de la surface - galvanisé à chaud
diamètre conducteur rond 2 - 8...8 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
RACCORD PARATONNERRE
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3382120954188
Réf. Sonepar
00162095418
Réf. Fournisseur
095418
Réf. Commerciale
Adee
type de connecteur:
connecteur à manchon
diamètre conducteur rond 1:
8...8 mm
matériau:
acier
traitement de la surface:
galvanisé à chaud
diamètre conducteur rond 2:
8...8 mm
type de vis de fixation:
vis à tête plate