Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Adee - Raccord rond en ligne inox pour rond Ø8mm - 095406

ADEE
CopieCopie
Adee - Raccord  rond en ligne inox pour rond Ø8mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de connecteur - connecteur à manchon

  • diamètre conducteur rond 1 - 8...8 mm

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - galvanisé à chaud

  • diamètre conducteur rond 2 - 8...8 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3382120954065

Réf. Sonepar

00162000800

Réf. Fournisseur

095406

Réf. Commerciale

Adee

type de connecteur:

connecteur à manchon

diamètre conducteur rond 1:

8...8 mm

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé à chaud

diamètre conducteur rond 2:

8...8 mm

type de vis de fixation:

vis à tête plate

Raccord rond en ligne inox pour rond Ø8mm pour raccorder bout à bout des conducteurs foudre rond Ø8mm de même nature