Adee - Récepteur télérupteur temporisé radio mixte filaire - 10020094

ADEE
CopieCopie
Adee - Récepteur télérupteur temporisé radio mixte filaire

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)

  • couleur - blanc

  • alimentation en courant - 230 V CA

  • mode boutons - Oui

  • mode commutation - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

3662901001486

Réf. Sonepar

00162100148

Réf. Fournisseur

10020094

Marque

Adee

mode de pose:

DRA (DIN-rail adapter)

couleur:

blanc

alimentation en courant:

230 V CA

mode boutons:

Oui

mode commutation:

Oui

adapté pour interrupteur:

Oui

nombre de relais:

1

adapté à la classe de protection (IP):

IP20

fréquence radio:

868 MHz

Récepteur télérupteur temporisé radio mixte filaire, montage rail DIN, protocole radio Enocéan