Adee - Ruban de descente alu 30x3mm le mètre linéaire - 095102


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - autre
traitement de la surface - non traité
largeur - 30 mm
épaisseur - 3 mm
Emballage et conditions
70 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
CONDUCTEUR PARATONNERRE
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3382120951026
Réf. Sonepar
00162000784
Réf. Fournisseur
095102
Réf. Commerciale
Adee
matériau:
autre
traitement de la surface:
non traité
largeur:
30 mm
épaisseur:
3 mm
Conducteur foudre ruban de descente aluminium 30x3mm le mètre linéaire, conditionnement en rouleau de 70m